MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
コンパクトダハ双眼鏡 BD-10C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73992766
品番
BD-10C
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
折り畳めてコンパクトに、ダハ式双眼鏡シリーズ
野外コンサートなどに最適、倍率10倍のダハ式双眼鏡です。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
160
倍率(倍)
10
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
21
サイズ(mm)
92×80×38
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1
至近距離(m)
5.5
実視界(°)
5.5