防水双眼鏡 BW-825

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73992784 品番BW-825
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダハ式防水双眼鏡
突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。
接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。

付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 質量(g)305 倍率(倍)8 コーティングマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)25 サイズ(mm)113×119×44 明るさ6.9 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)6.8 防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする