ズーム双眼鏡 SZ-21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73992863 品番 SZ-21R
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。
コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。

付属品ケース、ストラップ レッド 質量(g)200 倍率(倍)10〜30 コーティングマルチコート 対物レンズ有効径(mm)21 サイズ(mm)96×110×50 明るさ4.4〜0.5 ひとみ径(Φmm)2.1〜0.7 アイレリーフ(mm)9〜8 実視界(°)3.2〜1.4
注意
※最高倍率付近では明るさが不足しますので、日中の野外使用が前提となります。メガネを掛けたままご使用になる場合は接眼部のゴム見口を折り返してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする