メスオスジョイント 黄銅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73993493品番43J-B32
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます

材質黄銅適応ねじ径R3/8×R1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする