旭計器工業
ダンプナー 黄銅
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73993895
品番
21D-B22
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質
黄銅
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
35
寸法M(mm)
31.2
寸法f1(mm)
14
寸法f2(mm)
16
寸法d1×d2(mm)
G1/4×G1/4