※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPM-215-R8AE タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック) 73994227 FPM-215-R8AE タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック) 73994227 FPM-215-R8AE タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック) 73994227 FPM-215-R8AE タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック) 73994227 FPM-215-R8AE タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック) 73994227

タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モニターサイズ15インチ 注文コード73994227 品番FPM-215-R8AE
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はモニターサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。
・アンチグレアスクリーンと強化ガラス
・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力
・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間
・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:
電源ケーブルと電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:AC100〜240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)

対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux 解像度1024×768【XGA】 タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 モニターサイズ15インチ 材質産業用モニタフロントパネル:ダイキャストマグネシウム合金、リアカバー:アルミダイキャスト 出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源外部36W電源アダプタ/AC100V〜240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする