第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73994263 品番TPC-312-e58VJ-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ

仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10〜55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする