※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様筐体:PC 注文コード73994534 品番AMAX-5074-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はOS・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。

IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。

【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)

・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。

-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

仕様筐体:PC 入力電源24 VDC 動作温度範囲(℃)-25〜60 設置方法DINレール I/OタイプEtherCATカプラースライス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.6×105.9×93.0 入力/出力ID スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする