仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源10〜30 VDC
動作温度範囲(℃)0〜50
容量(GB)4
設置方法スタンド、壁、VESA
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
プロセッサーIntel(R)Atom E3815 1.46Ghz シングルコア
SSDオンボード 32GB eMMC
ポート1×USB3.0
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ1×HDMI
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×30
スタックシングル