コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73994735 品番UNO-2271G-E021AE-eLJ-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード

仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10〜30 VDC 動作温度範囲(℃)0〜50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) プロセッサーIntel(R)Atom E3825 1.33Ghz デュアルコア SSDオンボード 32GB eMMC ポート1×USB3.0 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×30 スタックシングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73994735 UNO-2271G-E021AE-eLJ-MO 73994726 UNO-2271G-E21BE-eLJ-MO コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 1台 93,980 税込103,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする