仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1024×768
設置方法パネルマウント
入力電源9〜32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0〜50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5
I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12.1インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット