曜日別特売
SFP-GS4-70KRX-LC 産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業グレード1.25Gbps SFPモジュール

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台光コネクタLC仕様SFPモジュール、波長:1550T/1490R注文コード73995033品番SFP-GS4-70KRX-LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

仕様SFPモジュール、波長:1550T/1490Rモード光学:シングルストランド音圧感度(dB)-24距離70km光コネクタLC動作温度範囲(℃)-40~85
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする