EHBF210 マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) KTC 73996065 EHBF210 マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) KTC 73996065

マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73996065 品番 EHBF210
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。

差込角(sq.)6.35 クリップ数10 全長(mm)253 高さ(mm)40 幅(mm)68 奥行(mm)68 質量(g)460 寸法L2(mm)229 用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダー アズワン品番65-2489-69
注意
※クリップは専用品です。他のソケットホルダーのクリップはご使用出来ません。
※磁力が強力な為、時期の影響を受けやすい機器類の近くでご使用しないで下さい。
※レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする