デジタルクランプメータ

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73996117 品番DCL11R(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEC61010に準拠した安全設計
小型軽量コンパクトサイズ
非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
バックライト
IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト

交流電流(A)60/300 電源LR03(単4形アルカリ)×2 クランプ径(Φmm)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×145×31 質量(g)約120 幅(mm)54 奥行(mm)31 高さ(mm)145 用途電気工事や各種産業機器の電流測定。 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性5〜400Hz 電池寿命(時間)約500 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2(数値部) 使用環境5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V300V RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×25 校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

クランプメータ DCL11R / DCL31DR / DCL31DRBT バックライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
電流測定

電気屋さんでは無いのでたまにしか使いません。 ボタン電池式が多い中、これは単四電池2本式なので現場でも困りません。あと安物の製品はいざ使おうとしたら壊れていたなんてことが多々ありましたが、この製品は壊れないですし使いやすいので気に入っています。

対象商品:
20911503
2022-08-23
用途:
定期的に点検
小西電機 様

小型軽量使いやすく文字大きい見やすい良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする