RELIEF
RELIEFの はんだ用品
RELIEFの はんだごて
RELIEFの はんだごて部品
電池式コードレス発泡スチロールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73996327
品番
87004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スピード加熱で約7〜10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品
ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント
電源
アルカリ単三電池×4本(別売)
最高温度(℃)
ショート:250、ロング:270
使用時間(分)
連続約10