スリーハイ
スリーハイの 制御機器・PLC・リレー
スリーハイの 温度調節器(デジタル調節計)
スリーハイの 温度調節器本体
デジタル温度調節器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>
注文コード
73996458
品番
monoone-120T-CD100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
制御方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
機能
エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力
熱電対(K、J、T、E、R、S、B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω)
電源電圧(V)
AC90〜240(単相)50/60Hz
出力形式
SSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存>
定格出力(A)
15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.1A以下の場合はご連絡ください。)
制御方式
1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>
指示精度
【熱電対】K、J、T、E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R、S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0〜400℃表示範囲の±5%±1digit以下【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下(センサーの誤差は含みません。)
サンプリング周期
0.5秒
設定値
(記憶)EEPROM
短絡保護
20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
消費電力(VA)
10以下
許容周囲温度(℃)
0〜40
許容湿度(%)
35〜85rh(結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1800・1秒間(電源部・出力部共)
耐ノイズ
パルス幅50nS、1μSで1200V以上
寸法(縦×横×奥行)(mm)
165×110×85(突起、取付金具部を除く)
取付
卓上/壁掛け/DINレール(オプション)
制御
【定数】比例帯:0.1〜999.9(℃)/比例周期:1〜10(秒)、積分時間:0〜999(秒)/感度:0〜99.9(℃)、微分時間:0〜999(秒)/PV補正:-50.0〜50.0(℃)
表示部
【分解能0.1】K/-199.9〜999.9℃、Pt100/-199.9〜650.0℃、J/-50.0〜999.9℃、T/-199.9〜400.0℃、E/-199.9〜750.0℃【分解能1】K/-199〜1372℃、Pt100/-199〜650℃、J/-50〜1100℃、T/-199〜400、E/-199〜750℃、R/0〜1760℃、S/0〜1760℃、B/0〜1800℃測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mmモニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mmタイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mmOUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>
質量(kg)
約1.3
補助出力
AC250V、3A
付属品
3極→2極変換プラグ付き
仕様
摂氏華氏切替表示機能:あり※1(※該当ロット番号:4051 以降)
コード長さ(m)
電源コード:1.8(100V用3極プラグオス付き)、負荷コード:0.3(100V用2極プラグメス付き)
タイマー
付き
タイマー機能
あり(最大100時間、1分きざみでON/OFFする時間をセット可能)
商品説明動画
「monoone-120」セットアップ編〜結線方法〜
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
「monoone-120」実践編その1〜温度設定〜
参考になった
「monoone-120」実践編その2〜PID設定〜
参考になった
「monoone-120」安全機能編〜過昇温防止設定〜
参考になった
「monoone-120」便利な機能編〜温度モニター機能〜
参考になった