千代田鋼鉄工業
千代田鋼鉄工業の 建物まわり
千代田鋼鉄工業の 屋根材
千代田鋼鉄工業の 屋根材本体
ルーフルモア(裏貼り付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(10枚)
注文コード
73996485
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質
GLカラー鋼板
寸法(mm)
アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)
17/坪
色
SHブラック
タイプ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m
2
)
0.33
段高(mm)
7
勾配
30/100以上を推奨
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません