L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878 L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878 L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878 L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878 L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878 L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 73996878

ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73996878 品番L-242-KA
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。

付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)〜9 RoHS指令(10物質対応)対応 No.610(同一)

商品説明動画

【Geo.Prince操作方法説明】ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ【L-242】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-03
用途:
宅配ボックスに取り付け
不動産業

キーの抜き差しもやりやすくね良い私の場合は、奥行にもう少し余裕が欲しかったので、奥行の大小が選べたらうれしかったなのだが、商品には満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする