ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の オートヒンジ
小型オートヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73997009
品番
B-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
仕上
茶色塗装
用途
キャビネット
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
許容蓋:1.5(2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉角度(°)
70±5
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※単品で使用せず、2個以上で使用して下さい。
※取付位置は必ず現品でご確認下さい。(ヒンジの回転軸が一直線になるようにして下さい。)
※本体下部のネジでスプリングの調整は行わないで下さい。
※開閉角度以上に無理に開かないで下さい。
※天開き以外の角度で使用しないで下さい。
※屋外、高温高湿、水のかかる場所では使用しないで下さい。