プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上黒色 注文コード73997027 品番L-408A-BK
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

ROHS対応品です。
マグネットを使用していないプッシュラッチです。
上付け用です。
指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。

材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付上付け用 用途各種キャビネット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャッチは下向きに取り付けて下さい。
※ロック時に負荷の加わる扉、バネ等の加重が加わる扉などには使用しないで下さい。
※扉のダレ、歪みなどを強制する目的で使用しないで下さい。
※1つの扉に複数個使用しないで下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする