鉄小型セミパッチン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73997088 品番PP-111
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ROHS対応品です。

用途各種小型ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])60(6.1) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする