防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73997149 品番PCH-19L-1
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ROHS対応品です。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

付属品シリンダーキー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手座金を180°回転させて下さい。 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200(同一)
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。
※止金は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする