※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3QC-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73998025
品番
3QC-100D
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
49
圧力損失
1.4
開口面積(cm
2
)
単純87
直管相当長(m)
7
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。