3QC-150D 3方向吹き出しベントキャップ 3QC-D(防火ダンパー付) シルファー 73998068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3QC-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)150仕様120℃防火ダンパー付注文コード73998068品番3QC-150D
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150温度(℃)120(FD)シルファーメタリック寸法A(mm)200寸法D(mm)147寸法E(mm)26寸法F(mm)16寸法H(mm)81寸法L(mm)90圧力損失1.4開口面積(cm2)単純175直管相当長(m)10.5仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする