LP-125BD 平型ベントキャップ LP-BD(防火ダンパー付) シルファー 73998585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ LP-BD(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125仕様72℃防火ダンパー付注文コード73998585品番LP-125BD
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)125温度(℃)72(FD)シルファーメタリック圧力損失排気:2.4、吸気:2.9開口面積(cm2)吸気:73、単純:88直管相当長(m)15寸法A(mm)160寸法B(mm)130寸法D(mm)122寸法E(mm)15寸法F(mm)9寸法L(mm)67仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする