LPS-100BD 薄平型ベントキャップ LPS-BD(防火ダンパー付) シルファー 73998847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ LPS-BD(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)100仕様72℃防火ダンパー付注文コード73998847品番LPS-100BD
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

薄型縦ガラリタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。

用途
給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100温度(℃)72(FD)シルファーメタリック圧力損失排気:2.5、吸気:2.9開口面積(cm2)吸気:47、単純:57直管相当長(m)12.5寸法A(mm)133寸法B(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)5寸法F(mm)9寸法L(mm)54仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする