LG-150AD 平型ベントキャップ LG-AD(防火ダンパー付) シルファー 73999048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ LG-AD(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)150仕様120℃防火ダンパー付注文コード73999048品番LG-150AD
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150温度(℃)120(FD)シルファーメタリック圧力損失排気:1.1、吸気:1.6開口面積(cm2)吸気:142、単純:176直管相当長(m)8.3寸法A(mm)210寸法B(mm)180寸法D(mm)148寸法E(mm)20寸法F(mm)18寸法L(mm)80仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする