PPS-75D 薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付) シルファー 73999574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)75仕様72℃防火ダンパー付注文コード73999574品番PPS-75D
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)75温度(℃)72(FD)パンチング能力(mm)8×10シルファーメタリック仕様72℃防火ダンパー付寸法A(mm)108寸法B(mm)80寸法D(mm)73寸法E(mm)5寸法F(mm)9寸法L(mm)43圧力損失排気:7.6、吸気:6.1開口面積(cm2)吸気:18、単純:21直管相当長(m)28.5
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする