曜日別特売
LHP-125D 丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー 73999958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125仕様120℃防火ダンパー付注文コード73999958品番LHP-125D
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

丸型フードの付いたタイプです。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)125温度(℃)120(FD)シルファーメタリック寸法A(mm)160寸法B(mm)133寸法D(mm)122寸法E(mm)77寸法F(mm)10寸法L(mm)67圧力損失排気:3.5、吸気:8.0開口面積(cm2)吸気:44、単純:83直管相当長(m)21.9仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする