※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
深型フード CRSG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
注文コード
74000116
品番
CRSG-150
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
192
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
212
寸法G(mm)
95
寸法H(mm)
102
寸法J(mm)
28
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:5.5、吸気:9.1
開口面積(cm
2
)
吸気:59、単純:50
直管相当長(m)
41.3
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。