CRS-200D 深型フード CRS-D(防火ダンパー付) シルファー 74000195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型フード CRS-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)200仕様72℃防火ダンパー付注文コード74000195品番CRS-200D
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200温度(℃)72(FD)シルファーメタリック寸法A(mm)300寸法B(mm)230寸法D(mm)197寸法F(mm)256寸法G(mm)120寸法H(mm)126寸法J(mm)37寸法L(mm)59圧力損失排気:6.0、吸気:11.2開口面積(cm2)吸気:95、単純:122直管相当長(m)60仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする