曜日別特売
OGPEA-150D 排気用防風板付フード OGPEA-D(防火ダンパー付) シルファー 74001419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防風板付フード OGPEA-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)150仕様120℃防火ダンパー付注文コード74001419品番OGPEA-150D
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150温度(℃)120(FD)メッシュ3Mシルファーメタリック仕様120℃防火ダンパー付寸法A(mm)226寸法B(mm)200寸法D(mm)147寸法E(mm)3寸法F(mm)19寸法L(mm)90支柱(mm)55×3圧力損失排気:1.4、吸気:2.1開口面積(cm2)吸気:125、単純:176直管相当長(m)10.5
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする