シルファー
給気用防風板付フード OGPOA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001473
品番
OGPOA-150DN
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
226
寸法B(mm)
200
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
90
支柱(mm)
40×3
圧力損失
排気:1.4、吸気:2.1
開口面積(cm
2
)
吸気:125、単純:176
直管相当長(m)
10.5
仕様
120℃防火ダンパー付
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。