※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
給気用防雨・防風型フード SK-D-OA(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001814
品番
SK-200D-OA
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
238
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
98
支柱(mm)
75×4
圧力損失
排気:2.7、吸気:5.4
開口面積(cm
2
)
吸気:143、単純:259
直管相当長(m)
27
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。