曜日別特売
ER-100 スリーブ延長リング ER シルファー 74003117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブ延長リング ER

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード74003117品番ER-100
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

給気口を施工する際に使う延長リングです。

用途給気口施工時の延長リングとして適合パイプ径(Φmm)100材質ABS樹脂ホワイト寸法A(mm)96寸法D(mm)98寸法L(mm)20
関連資料:(0.02MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする