マーカー 油性 ツインタイプ

(279件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード74004054 品番MYM-B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

太字と細字のツインタイプ。

インク色 線の太さ細字/太字 用途紙、金属、樹脂、布などに。 材質PP 全長(mm)140 質量(g)8 タイプツイン 最大径(Φmm)10 線幅(mm)細/0.5〜1.0、太/1.5〜2.0 インク油性インク 入数10本 商品タイプ使い切り本体
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74004054 MYM-B10 24109033 MO-120-MC-BKX10 クロ マッキー極細 ゼブラ マッキー極細 ゼブラ 1箱(10本) 749 税込824 ナショナルブランドの類似品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74004054
2025-06-18
用途:
ケガキ、品名書き込み

極細側はキャップが二重構造になっているため、キャップをかぶせるときにペン先をひっかけてしまい割れたり折れたりする。割れると当然書いた線が割れるのでもう使えない。使い始めてすぐにこれをやってしまうことがありイライラする。
細字のほうはペン先の強度が無いのか割と早い段階で筆ペンみたいな感触になってしまい新品時よりだいぶ太い線になってしまう。
有名メーカーの物より極細のインクもちが良いので割れなければかなり使えるのでキャップの構造を見直してほしいい。

対象商品:
60844287
2025-06-08
用途:
いろいろ
製造業

特に違和感もなく普通に油性ペンとして使っているので良い感じ。

対象商品:
60844287
2025-04-12
用途:
物に名前を書いたり、出荷するダンボール箱にメモ書き
三野養鶏 様 (農・林・水産業)

間違いない書き味。よく蓋をしっかりせず書けなくしてしまうので大事に使用しよう

対象商品:
74004054
2025-03-07
用途:
所有物

コスパは最高です。黒も濃くて大変満足しています。次はカラーも購入してみようと思っています。

2025-03-15
用途:
通常の筆記
サービス業

有名なメーカーのものと比べても遜色なし。低価格の分お得感があり。おすすめ。

2025-02-07
用途:
CD印字用
小林農園 様 (農・林・水産業)

10本入って500円以下に惹かれました。
CDに保管したデータ内容を記載しています。持ちも良く掠れたりもしません。
リピートしたいと思います。

2025-05-08
用途:
事務作業、名前記入

子供たちの名前を書いたり、事務作業などに使用しています。
履きやすいです。インクが長く持つと良いです。

2025-02-15
用途:
メンテナンス作業時

極細側はキャップをまっすぐかぶせないと先端が引っかかってたびたび折れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品の箱売りの取扱いはございますでしょうか。
回答:
こちらの商品は、【内容量:1本】での取扱いとなりますので、箱売りの取扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-09-21
質問:
太字と細字の両用となりますか。
回答:
太字と細字の両用タイプの商品となります。
2021-09-21
質問:
詰替え用の替芯はありますか。
回答:
こちらの商品は【使い切り】の本体となりますので、替芯のお取扱いはございません。
2021-09-21

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする