80791102BL503 プラテクター 395 青 サンコー(三甲) 74004079 80791102BL503 プラテクター 395 青 サンコー(三甲) 74004079 80791102BL503 プラテクター 395 青 サンコー(三甲) 74004079

プラテクター 395 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74004079 品番80791102BL503
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。

名入れなし 用途3インチフィルム管輸送用 材質PP ブルー 高さ(mm)段積み:84 外寸(mm)400×395×118 板厚(mm)デッキ部:40 寸法(inch)中央筒径:3(Φ76) 圧縮荷重(kN[kgf])106.9(10903) 色相ブルー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1個毎の販売です。通常、2個1セットで使用致します。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする