80791201BL503 プラテクター 600 青 サンコー(三甲) 74004106 80791201BL503 プラテクター 600 青 サンコー(三甲) 74004106 80791201BL503 プラテクター 600 青 サンコー(三甲) 74004106

プラテクター 600 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74004106 品番80791201BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,020
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。

名入れなし 用途3インチフィルム管輸送用 材質PP ブルー 高さ(mm)段積み:90 外寸(mm)615×600×125 板厚(mm)デッキ部:45 寸法(inch)中央筒径:3(Φ76) 圧縮荷重(kN[kgf])131.8(13449) 色相ブルー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1個毎の販売です。通常、2個1セットで使用致します。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74004106 80791201BL503 86272164 80791202BL503 プラテクター 600 青 サンコー(三甲) プラテクター 600 青 サンコー(三甲) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
74004106 80791201BL503 13153598 80791201BL503(名入れ) プラテクター 600 青 サンコー(三甲) プラテクター 600 青 サンコー(三甲) 1セット(10個) 202,800〜 税込223,080 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする