クリップオンLCDモニター CLM-FHD5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74004219 品番CLM-FHD5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

フルHD対応の5.0型ポータブルモニター
フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。
フォーカシングに便利な拡大表示機能
フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。
ピント確認を容易にするピーキング機能
フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。

付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター 仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D 材質PC+ABS 質量(g)約270(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず) 使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1 ディスプレイ5インチ 解像度1920×1080 入力端子HDMI (Type A)、DC IN スピーカー 出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST 動作温度範囲(℃)+0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする