付属品USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1)
材質スピーカー:ファブリック&モールド
色ブラック
質量(g)スピーカー:約318、送信機:約29
電圧(V)DC5
出力Bluetooth標準規格Power Class1
電源スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC
連続使用時間(時間)約12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:約244×53×185
機能ハンズフリー、iAP over Bluetooth
マイクロフォン部Electret Capacitor
寸法(Φ×mm)送信機:約58×23
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0
到達距離(m)送信機:約30
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1
充電時間(時間)約4
スピーカータイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池
バッテリー容量(mAh)2900
送信周波数(GHz)送信機:2.4帯
指向性全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
変調方式FHSS
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP