用途精密機械工場や印刷工場、塗装工場、図書館や美術館での乾燥対策に。静電気対策やウイルス抑制などにも。大型加湿機 業務用 静音 大容量 省エネ
付属品排水ホース(1m)×1、ホースバンド×1
材質スチール
質量(kg)55
色水色
電流(A)弱1.1、中1.3、強1.8
消費電力(W)弱70、中90、強120
電源単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)21
電源コード(m)約2
騒音値(dB)62(強運転時)
連続使用時間(時間)満タン時:約5 (23度・30%環境時)
加湿能力(L/H)弱:約1.8、中:約2.7、強:約4 (23度 30%環境時)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×49×121
アズワン品番65-0556-83
使用面積(m2)木造:98/56畳、プレハブ:154/94畳 (20度・30%環境時)