NSTNY503000 グンゼ玲玲 NY50番 3,000m グンゼ 74011343

※色見本

NSTNY503000 グンゼ玲玲 NY50番 3,000m グンゼ 74011343
NSTNY503000 グンゼ玲玲 NY50番 3,000m グンゼ 74011343
NSTNY503000 グンゼ玲玲 NY50番 3,000m グンゼ 74011343
NSTNY503000 グンゼ玲玲 NY50番 3,000m グンゼ 74011343

グンゼ玲玲 NY50番 3,000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74011343品番NSTNY503000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナイロン66素材の、ストレッチ地に適したミシン糸です。

番手NY50長さ(m)3000材質ナイロン66色番238再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする