FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234
FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234
FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234
FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234
FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234
FINE301000 グンゼファインミュー 30番 1,000m グンゼ 74016234

グンゼファインミュー 30番 1,000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74016234品番FINE301000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縫いじわ抑止に効果的なミシン糸。

材質ポリエステル長さ(m)1000番手30色番56再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする