※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼファインミュー 60番 3,000m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
74024433
品番
FINE603000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
403
種類から選べます
他の種類を見る
縫いじわ抑止に効果的なミシン糸。
材質
ポリエステル
長さ(m)
3000
番手
60
色番
801
再生紙使用マーク
適合