曜日別特売
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125
FINE805000 グンゼファインミュー 80番 5,000m グンゼ 74028125

グンゼファインミュー 80番 5,000m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74028125品番FINE805000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縫いじわ抑止に効果的なミシン糸。

番手80長さ(m)5000材質ポリエステル色番919再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする