充電式インパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74029314 品番BID-1110L1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです
●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です
●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています
●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です
●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています
●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0〜2200 バッテリー容量(mAh)1500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め 付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1 材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE 質量(kg)1(電池パック装着時) 電源(V)DC10.8 型番BID-1110L1 ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6〜M8・(普通ボルト)M5〜M12・(高力ボルト)M5〜M10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)110 充電器電圧(V)100 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])0〜2200 適合バッテリーB-1115L/B-1125L 1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ビットなど)などに手や顔などを近づけないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので触れないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74029314
2020-04-20
用途:
休憩所DIY

まだ使用できていませんが キャンペーンとクーポン使用で購入しました。リョービ製で決めました。今後活躍してもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする