充電式ドリルドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74029323 品番BD-1110L1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1450、(低速)0〜440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0〜10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)181 質量(kg)1.1 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 充電器電圧(V)100 クラッチ作動トルク(N・m)0.7〜2.9(17段階)
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする