MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護クッション
ヒップアップスタイルシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74030976
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
おしりを持ち上げ、らく美姿勢。骨盤を立ち上げる形状とパウダービーズの流動性によっておしろを持ち上げ、背骨のS字姿勢をサポートします。
色
ネイビー
用途
デスクワーク時に
材質
帆布部分:ポリエステル67%、綿33%/スパンテックス:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
40×43×16