ホールピロー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74031028 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭や腰、おしりなどフィットしやすいフォルム。中央部に向かってゆるやかな傾斜ができ、頭や腰、おしりなどの位置を固定し、あらゆる体形にフィットしやすいフォルムになっています。

ライトグリーン 用途背当てとして、車での腰当てとして、ヘッドレストとして、お昼寝まくらとして。 材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) 質量(g)約340 寸法(縦×横×高さH)(cm)28×35×14 アズワン品番65-0838-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74031012
2018-06-22
用途:
事務
サービス業

腰痛に悩まされていたので、腰にあてたり、座面にひいたり、その時の体調によって色々使えてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする