- 気持ちいい抱きまくら MOGU 74031134

気持ちいい抱きまくら

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ショッキングピンク 注文コード74031134 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

ショッキングピンク 用途日常使い、介護シーン等 材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) 質量(g)約1550(本体+カバー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74031134 - 45849170 - 気持ちいい抱きまくら MOGU 気持ちいい抱きまくら MOGU 1個 7,500 税込8,250 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
個人的に睡眠補助
飲食業

腰痛のため睡眠が困難ですので治療を期待して購入しましたが良かったです。

対象商品:
74031125
2023-09-14
用途:
就寝時
株式会社 森工務店 様 (建設業・工事業)

大変気持ち良く使用しています。取替用のカバーがほしいのですが注文できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
新しく専用カバーを登録させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
https://www.monotaro.com/g/06231224/?t.q=%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%84%E3%81%84%E6%8A%B1%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%8F%E3%82%89%E5%B0%82%E7%94%A8%E6%9B%BF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする